SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238

 

SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238
SPORTSTAR EX II 10x25 双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25 Nikon(ニコン) 76234238

双眼鏡 SPORTSTAR EX II 10x25

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76234238
品番
SPORTSTAR EX II 10x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

SPORTSTAR EX IIは、気軽に持ち運べる、軽量コンパクトな2軸折りたたみ方式双眼鏡です。雨天時も安心な防水仕様のため、天候を問わずバードウォッチングや自然観察、アウトドア、スポーツ観戦、マリンスポーツなど幅広い野外シーンで活躍。視界も広く、臨場感のある観察を体験できます。
・先進的なデザインと高い操作性を両立した、握りやすいエルゴノミックな形状。
・本体内部に窒素ガスを充填したアウトドアでも安心な本格的な防水仕様。
・携帯性に優れた、2軸折りたたみ方式の小型・軽量タイプ。
・多層膜コーティングを施したレンズで明るい視界を実現。
・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
・本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用。

付属品
双眼鏡用ケース 31278、双眼鏡用ストラップ 31279、スポーツスター 接眼キャップ
質量(g)
310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×114(折り畳み時:69)×44(折り畳み時:55)
倍率(倍)
10
視界
(1000mにおける)114m、【見掛】59.2°
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
25
明るさ
6.3
ひとみ径(Φmm)
2.5
アイレリーフ(mm)
10
実視界(°)
6.5
注意
※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする