MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360

 

MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360
MONARCH M5 10x50 双眼鏡 MONARCH M5 10x50 Nikon(ニコン) 76234360

双眼鏡 MONARCH M5 10x50

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76234360
品番
MONARCH M5 10x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

ED(特殊低分散)ガラスの採用により色にじみを低減し、見たままの鮮明な色が得られるMONARCH M5シリーズ。
【EDガラスを採用した対物レンズ有効径50mmの双眼鏡でクラス最軽量】
一般に双眼鏡はレンズサイズの大きさに比例して本体が重くなりがちですが、本製品は徹底的にそぎ落とされた光学設計とデザインで軽量化に成功し、クラス最軽量の640gを実現。片手でも長時間のホールドが可能で、持ち運びの負担も大幅に軽減。軽く扱いやすいので、気軽に観察を楽しめます。
【大口径対物レンズの高い集光力・分解能による、リアルで迫力のある見え味】
有効径50mmの大口径対物レンズ搭載により集光力、分解能(解像力)が高まり、高倍率でありながら明るくクリアーな視界を実現。肉眼では見えなかったものまで鮮明に映し出し、リアルで迫力のある見え味を楽しめます。
【EDガラス採用による高いコントラストと解像力】
ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥のディテールもつぶさに観察できます。
【明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング】
すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。
【窒素ガスを充填した防水・防曇構造】
防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。
【その他の特長】
・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
・グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディー。
・紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。
・別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター TRA-3)

付属品
双眼鏡用ケース 31275、双眼鏡用ストラップ 31268、接眼キャップ 31085、対物キャップ 50mm 31276
質量(g)
640
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×133×58
倍率(倍)
10
視界
(1000mにおける)105m、【見掛】55.3°
最短合焦距離
4.5m
対物レンズ有効径(mm)
50
明るさ
25
ひとみ径(Φmm)
5
アイレリーフ(mm)
19.3
実視界(°)
6
注意
※2026年4月2日時点で発表済みの、特殊低分散レンズ搭載、対物レンズ有効径50mm、倍率10倍の双眼鏡においてクラス最軽量。ニコンビジョン調べ。
※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする