曜日別特売
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728

4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728
4901301433633 ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王 76234728

ビオレu泡ハンドソープ 業務用

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1.5L×6個)
商品タイプ業務用
内容量1箱(1.5L×6個)注文コード76234728品番4901301433633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898


1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」で、手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。
泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。
素肌と同じ弱酸性。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り。
汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】

商品タイプ
業務用
仕様
【薬事販売名】ビオレu Hg
タイプ
泡
内容
1.5L×6本
液性
弱酸性
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ、ただれ)などの皮ふ障害のある時は使わない。
※かぶれ、刺激などの異常が出たら使用を中止し、皮ふ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-10
用途: 月1回、これもって小ボトルのある場所を点々と旅して詰め替えます
製造業

多少使っていけば大丈夫なんですが、もりもり4L入った状態でのダイレクト小ボトルの詰め替え難易度がやや高い。
重すぎて傾ける際の調整が難しく、けっこうこぼしちゃいましたモッタイナイ…。
写真のところにある KAO業務用ボトル専横小分けキャップ(別売り)があれば難易度がぐぐっと下がります。
下がりますがが逆に少なくなりすぎたときに傾けすぎると空気穴からもれます。もれました。要注意。

重すぎず少なすぎず愛用していた2L品がなくなってしまったのがちょっぴり痛い。
ムキムキマッチョはこぼさないと思いますのでまずはチャレンジを!!
こぼしちゃったら1.5Lにするか、別売りキャップ購入をご検討ください。

1人が参考にしています
2026-10-09
用途: 手洗い用
運輸・通信業

コロナ以来、手洗いの回数が格段に増え、
ご家庭用サイズでは間に合わないので、
購入しています。
重量はありますが、買い物の回数が減り、
ゴミも減り、助かっています。

2026-05-21
用途: 保育園内での手洗い
逗子市 様(その他業種)

園児にも安心して使える商品だと思います。
ほのかに香る「いい匂い」で、園児も率先して手洗いしています。

2026-02-12
用途: 手洗いの為、事務所の流し台に常備のポンプに使用
サービス業

今回、買いに行く暇が無かったので、購入しました。
いつものビオレと同じで、特に問題ありません。

2025-11-17
用途: 手洗いのとき
教育・研究機関

園で使用するので、大容量は助かります。
お店で買うと重いので、持ってきてもらえるのも助かります。

対象商品 : 25687149
2025-06-14
用途: 手洗いに使ってます。
その他業種

ビオレは前から使っているのですが、今回業務用って書いてある製品を購入してみましたが、全然変わらなくて良かったです。

1人が参考にしています
2025-07-14
用途: 定番の品
教育・研究機関

ずっと愛用させていただいています。
詰め替え用としたらちょうどよいサイズではないかと思います。
容量が多すぎるとつめ替え作業が難しくなるので

対象商品 : 52707036
2025-06-06
用途: 手洗い等
韓味 様(飲食業)

詰め替え用で1.5Lもあるので
長期に渡り使用できます。
しっかりと手の汚れも落ちるので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする