4901301388308 スマッシュ 5L 業務用 花王 76234798

4901301388308 スマッシュ 5L 業務用 花王 76234798
4901301388308 スマッシュ 5L 業務用 花王 76234798
4901301388308 スマッシュ 5L 業務用 花王 76234798
4901301388308 スマッシュ 5L 業務用 花王 76234798
4901301388308 スマッシュ 5L 業務用 花王 76234798
4901301388308 スマッシュ 5L 業務用 花王 76234798
4901301388308 スマッシュ 5L 業務用 花王 76234798
4901301388308 スマッシュ 5L 業務用 花王 76234798
4901301388308 スマッシュ 5L 業務用 花王 76234798

スマッシュ 5L 業務用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5L×2本)
内容量1箱(5L×2本)注文コード76234798品番4901301388308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

●アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。
●原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の洗浄・除菌まで1本で幅広く使えます。
●除菌*性能でより衛生的に。*すべての菌を除菌するわけではありません。

用途
●レンジ、オーブン、フライヤー、レンジフード
●冷蔵庫、調理台
●床
●食器・調理器具 など
※詳細は商品能書ラベルをご確認の上洗浄部対象・汚れに応じて原液~300倍希釈でご使用ください。
内容
5L×2本
注意
※作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を使用する。
※キャップを開ける時に原液が飛び出すおそれがあるので注意する。
※用途外に使わない。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
※銅は変色の恐れがあるので、高温下での使用は控える。
【応急処置】
※目に入った時は、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※皮膚についた時は、水で洗い流す。※受診時は本品またはSDSを持参する。
用途別で選べる 花王業務用 厨房油汚れ洗浄剤比較表

洗浄力・除菌力・作業効率から最適な1本を選べるよう、代表7品を比較しました。

汎用タイプつけおきタイプつけおきタイプ強力タイプ強力・除菌タイプ強力・除菌タイプ中性・除菌タイプ
マジックリン除菌プラス4.5L 業務用
マジックリン除菌
プラス4.5L 業務用
ワイドマジックリン業務用1.2kg
ワイドマジックリン
業務用1.2kg
ワイドマジックリン業務用3.5kg
ワイドマジックリン
業務用3.5kg
Kao パワークリーナー4.5L
Kao パワークリーナー
4.5L
パワークリンキーパー高速すすぎ 5kg
パワークリンキーパー
高速すすぎ 5kg
パワークリンキーパー
パワークリンキーパー
スマッシュ 5L
スマッシュ 5L
用途 (主な清掃対象)換気扇・レンジ・壁面・床の軽〜中程度の油汚れ食器・調理器具、フライヤー槽・レンジ受け皿・五徳・換気扇のこびりつき油食器・調理器具、フライヤー槽・レンジ受け皿・五徳・換気扇のこびりつき油フライヤーや厨房機器まわりの床・壁のべたつき汚れ、ガスレンジやレンジフードの焼きつき汚れ厨房・調理室の床、まな板、調理台、調理器具の洗浄・除菌フライヤーなど加熱調理機器のこびりつき油汚れ、厨房床のしつこい汚れフライヤー周りの汚れ、食器・調理器具、客席まわりの清掃
商品特長しつこい油汚れを落とし、微香性でニオイ残り軽減防錆剤配合でメラミン食器・アルミにも使用可。消臭・漂白も可能防錆剤配合でメラミン食器・アルミにも使用可。消臭・漂白も可能強力タイプで油のべたつきや焼きつき汚れを除去洗浄と除菌ができる、高い洗浄力とすすぎ性を両立した厨房油汚れ用の強力除菌洗浄剤厨房機器・設備のしつこい汚れもスッキリ洗浄アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤
液性アルカリ性弱アルカリ性弱アルカリ性アルカリ性アルカリ性
※次亜塩素酸ナトリウム配合
アルカリ性中性
形状液体粉末粉末液体液体液体液体
除菌性能×
においの有無香りさわやか微香性無香料無香料無香料無香料無香料無香料
注意
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • 目に液や飛沫が入らないように注意。
  • 必ず換気。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • つけおきする際は密閉しない。
  • 他の容器に移し替えNG。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • つけおきする際は密閉しない。
  • 他の容器に移し替えNG。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • 目に液や飛沫が入らないように注意。
  • 必ず換気。
  • 酸性タイプと併用不可。
  • 保護メガネ、炊事用手袋、マスク、保護エプロン、ゴム長靴着用。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • 目に液や飛沫が入らないように注意。
  • 必ず換気。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
使用できない素材
  • 家具
  • 木床
  • 水がしみこむもの
  • 自動車
※詳細は商品ページ
  • 鉄、銅、真鍮、亜鉛鋼板、銀食器
※詳細は商品ページ
  • 鉄、銅、真鍮、亜鉛鋼板、銀食器
※詳細は商品ページ
  • アルミ、銅、真ちゅうなどの金属製品
※詳細は商品ページ
  • 鉄、亜鉛などの金属製品/メラミン樹脂
  • 水洗いできない製品/場所
※詳細は商品ページ
  • アルミ、銅、真ちゅうなどの金属製品
※詳細は商品ページ
  • 真ちゅう・亜鉛・錫の金属製品
  • 水がしみこむ白木・床材・家具など
※詳細は商品ページ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする