曜日別特売

洗浄剤Z.EM.V(ゼンブ)1kg入

洗浄剤Z.EM.V(ゼンブ)1kg入 - グローイングスタイル

250g×4袋
グリストラップ清掃を誰でも短時間で簡単に
グリストラップの油を強力に分解。配管の油詰まりまで解消
グリストラップからの悪臭を一瞬で除菌、消臭
人体や設備に対し優しい、安全の酸素系洗剤

材質
酸素系洗剤
容量(kg)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04842420-
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする