YGSN-200-2 ドラム缶バンドヒーター ヤガミ 76235415

※使用例

YGSN-200-2 ドラム缶バンドヒーター ヤガミ 76235415
YGSN-200-2 ドラム缶バンドヒーター ヤガミ 76235415

ドラム缶バンドヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)180
電力(W)1000
容量(W)1000
定格電圧200
内容量1個注文コード76235415品番YGSN-200-2
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。

容量(W)1000定格電圧200幅(mm)180仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶トラスコ品番811-5457全長(mm)1675質量(kg)2.8品番1100020電力(W)1000外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線電源コードキャプタイヤケーブル2m(コンセントプラグなし)最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする