※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ L050

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76236666 品番 STB 20-L-050
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
種類シンクロプーリ 呼び幅50 歯数20 寸法H(mm)- 寸法S(mm)2.5 総幅(mm)22 リム幅w(mm)19 歯形L 寸法S1(mm)6 ピッチ径dp(mm)60.64 ボス径db(mm)45 長さl(mm)22 外径do(Φmm)59.88 歯幅WA(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする