※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ L050

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76236745 品番 STB 30-L-050
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
種類シンクロプーリ 呼び幅50 歯数30 寸法H(mm)- 寸法S(mm)2.5 総幅(mm)25 リム幅w(mm)19 歯形L 寸法S1(mm)6 ピッチ径dp(mm)90.96 ボス径db(mm)63 長さl(mm)25 外径do(Φmm)90.20 歯幅WA(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする