TGK(東京硝子器械)
ゴムWキャップ 10個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋
下径(Φmm)
12.5
適合試験管(Φmm)
16
注文コード
76236817
品番
N-371 W-16ゴウセイニュウハク
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,198
販売価格(税別)
¥
1,089
バスケットに入れる
この商品は
下径・適合試験管
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
N-371(クリーム)W栓
幅(mm)
17
中径(Φmm)
15
下径(Φmm)
12.5
全高(mm)
30
適合試験管(Φmm)
16
仕様
材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない
色
乳白