※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ L050
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236851
品番
STB 84-L-050
参考基準価格(税別)
¥17,180
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
50
歯数
84
寸法H(mm)
11
寸法S(mm)
-
総幅(mm)
40
リム幅w(mm)
19
歯形
L
寸法S1(mm)
10.5
ピッチ径dp(mm)
254.68
ボス径db(mm)
100
長さl(mm)
40
外径do(Φmm)
253.92
歯幅WA(mm)
-