※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ L075

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76236982 品番 STB 36-L-075
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
種類シンクロプーリ 呼び幅75 歯数36 寸法H(mm)- 寸法S(mm)2.5 総幅(mm)26 リム幅w(mm)26 歯形L 寸法S1(mm)- 寸法S2(mm)1 ピッチ径dp(mm)109.15 ボス径db(mm)- 長さl(mm)25 外径do(Φmm)108.39 歯幅WA(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする