曜日別特売

シリコン・Wキャップ 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード76237036品番W-12 シリコンニュウハクハントウメイ
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,481
販売価格(税別)
1,346

二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。

タイプシリコンW栓幅(mm)13.5中径(Φmm)11.5下径(Φmm)10全高(mm)24.5適合試験管(Φmm)12材質シリコンゴム乳白半透明種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする