TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TGK(東京硝子器械)の 潤滑スプレー
精密機器クリーナーエコブロー Y420
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76237246
品番
Y-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,820
強力なスプレーガス圧により、OA機器・精密機器・電子機器・プリンター・レンズ・光ファイバーコネクターなど、様々な機器のスキマや、手の届かない所のホコリやチリを除去します。
使用温度範囲(℃)
-20〜70
寸法(Φ×高さH)(mm)
66×200
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
原液量(mL)
210