TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 安全保護テープ
TGK(東京硝子器械)の 蛍光/蓄光テープ
防災蛍光テープ20幅×1m巻 レモンイエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76237316
品番
T0635
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
鮮やかな蛍光色で、安全確認に便利です。
色
レモンイエロー
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1
基材
ポリウレタン系樹脂、塩化ビニル系樹脂
粘着剤
アクリル系
主な用途
表示・安全用
タイプ
蛍光タイプ