曜日別特売
STB 72-H-100 STB シンクロプーリ H100 カネミツ 76237472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ H100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数72
72
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
40
42
44
48
50
60
84
96
内容量1個注文コード76237472品番STB 72-H-100
参考基準価格(税別)¥22,580販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
歯数
72
種類
シンクロプーリ
寸法H(mm)
13
寸法S(mm)
-
総幅(mm)
45
リム幅w(mm)
32
歯形
H
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
-
ピッチ径dp(mm)
291.06
ボス径db(mm)
140
長さl(mm)
45
呼び幅
100
外径do(Φmm)
289.69
歯幅WA(mm)
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする