画像準備中

ワーリングプラネタリミキサー WSM7L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76237587 品番WSM7L
参考基準価格(税別)¥308,000 販売価格(税込) ¥337,700
販売価格(税別)
307,000
容量(L)6.6 回転数110〜938(11段可変)rpm モーター(W)100V 50/60Hz 350 寸法(mm)W235×D415×H450 質量(kg)15.7 付属品ステンレスボウル、ワイヤーホイップ、パドル、デューフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする