STB 50-H-150 STB シンクロプーリ H150 カネミツ 76237655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ H150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数50
内容量1個注文コード76237655品番STB 50-H-150
参考基準価格(税別)¥20,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種類
シンクロプーリ
呼び幅
150
歯数
50
寸法H(mm)
13
寸法S(mm)
-
総幅(mm)
45
リム幅w(mm)
45
歯形
H
寸法S2(mm)
-
ピッチ径dp(mm)
202.13
ボス径db(mm)
125
長さl(mm)
45
外径do(Φmm)
200.76
歯幅WA(mm)
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする