※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB シンクロプーリ H150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
60
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
40
42
44
48
50
60
72
84
96
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237664
品番
STB 60-H-150
参考基準価格(税別)
¥24,260
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
150
歯数
60
寸法H(mm)
13
寸法S(mm)
-
総幅(mm)
45
リム幅w(mm)
45
歯形
H
寸法S2(mm)
-
ピッチ径dp(mm)
242.55
ボス径db(mm)
140
長さl(mm)
45
外径do(Φmm)
241.18
歯幅WA(mm)
-