バイアルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000本)
タイプ
セプタム:テフロン/オレンジラバー
注文コード
76238129
品番
LH500867-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,300
タイプ
セプタム:テフロン/オレンジラバー
品名と仕様
2.0mL透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+テフロン/オレンジラバーセプタムがセットになっています。
寸法(mm)
Φ12×32H
キャップ
LaPha(9-425)
内径(Φmm)
6.0
容量(mL)
2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76238129LH500867-100002834081LH500867LH500867-1000 オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル 02834081オートサンプラーバイアルセット大阪ケミカル1箱(1000本)
¥67,980
税込¥74,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする