曜日別特売
3 1/2×A3ベタ NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3 1/2×A3ベタ NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238495
3 1/2×A3ベタ NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238495

NSVプーリ A形3本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は呼び・寸法S1など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び
3 1/2
寸法S1(mm)
19
注文コード
76238495
品番
3 1/2×A3ベタ
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
寸法Db(Φmm)
50
寸法L(mm)
38
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
33
寸法W(mm)
52
de外径(Φmm)
88.9
寸法dm(mm)
79.9
下穴径d(Φmm)
13
最大軸穴径d(Φmm)
28
質量(kg)
1.4
種類
Vプーリー
溝数
3
呼び
3 1/2
溝の形
A
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする