※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
NSVプーリ A形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・寸法S1
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
4
寸法S1(mm)
19
注文コード
76238513
品番
4×A3ベタ
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
50
寸法L(mm)
38
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
33
寸法W(mm)
52
de外径(Φmm)
101.6
寸法dm(mm)
92.6
下穴径d(Φmm)
13
最大軸穴径d(Φmm)
28
質量(kg)
1.8
種類
Vプーリー
溝数
3
呼び
4
溝の形
A
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。