※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
NSVプーリ A形3本掛
5 1/2×A3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・寸法S1
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
5 1/2
寸法S1(mm)
-
注文コード
76238565
品番
5 1/2×A3
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
-
寸法L(mm)
33
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
19
寸法W(mm)
52
de外径(Φmm)
139.7
寸法dm(mm)
130.7
下穴径d(Φmm)
15
最大軸穴径d(Φmm)
55
質量(kg)
3.1
種類
Vプーリー
溝数
3
呼び
5 1/2
溝の形
A
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。