曜日別特売
9×A3 NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9×A3 NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238626
9×A3 NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238626

NSVプーリ A形3本掛9×A3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は呼び・寸法S1など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び
9
寸法S1(mm)
5
注文コード
76238626
品番
9×A3
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
寸法Db(Φmm)
75
寸法L(mm)
42
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
5
寸法W(mm)
52
de外径(Φmm)
228.6
寸法dm(mm)
219.6
下穴径d(Φmm)
15
最大軸穴径d(Φmm)
42
質量(kg)
4.6
種類
Vプーリー
溝数
3
呼び
9
溝の形
A
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする