※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
NSVプーリ A形3本掛
10×A3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・寸法S1
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
10
寸法S1(mm)
5
注文コード
76238635
品番
10×A3
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
75
寸法L(mm)
42
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
5
寸法W(mm)
52
de外径(Φmm)
254.0
寸法dm(mm)
245.0
下穴径d(Φmm)
15
最大軸穴径d(Φmm)
42
質量(kg)
5.0
種類
Vプーリー
溝数
3
呼び
10
溝の形
A
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。