TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クラフトテープ
クラフトテープ No.500 45mm幅×50m 5巻入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包
注文コード
76239136
品番
No.500
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
色
茶
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト
種類
ラミネートタイプ
主な用途
梱包
幅(mm)
45
長さ(m)
50