TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 袋用シーラー
TGK(東京硝子器械)の 卓上シーラー
AZシーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76239687
品番
AZ-200S
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,970
販売価格(税別)
¥
52,700
バスケットに入れる
卓上型コンパクトシーラー。
両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。
アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。
タイプ
Sシリーズ下側加熱タイプのため、フィルム袋にシールが可能。(ガゼット袋、不織布袋、アルミ蒸着袋は不可)
シール長さ(mm)
200
シール幅(mm)
5
シール方式
上片側加熱
本体寸法(mm)
240×300×170
本体質量(kg)
3.8
電源(V)
100
消費電力(W)
400