TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 袋用シーラー
TGK(東京硝子器械)の 卓上シーラー
AZシーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76239714
品番
AZ-300W
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥106,370
販売価格(税別)
¥
96,700
バスケットに入れる
卓上型コンパクトシーラー。
両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。
アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。
タイプ
Wシリーズ上下加熱タイプのため、ガゼット袋、不織布袋、アルミ蒸着袋もシールが可能。
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
8
シール方式
上下加熱
本体寸法(mm)
340×300×170
本体質量(kg)
6.7
電源(V)
100
消費電力(W)
1100