曜日別特売
20 × C3 NSVプーリ C形3本掛 カネミツ 76240351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20 × C3 NSVプーリ C形3本掛 カネミツ 76240351
20 × C3 NSVプーリ C形3本掛 カネミツ 76240351

NSVプーリ C形3本掛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
de外径(Φmm)508.0
内容量1個注文コード76240351品番20 × C3
参考基準価格(税別)¥66,590販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
寸法Db(Φmm)100寸法L(mm)68寸法S1(mm)8寸法S2(mm)8寸法W(mm)84de外径(Φmm)508.0寸法dm(mm)494.0下穴径d(Φmm)25最大軸穴径d(Φmm)55溝の形C溝数3質量(kg)24.4種類Vプーリー呼び20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする