画像準備中

メッシュインナー手袋フレシェリー半指10双

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード76240378 品番7175M
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

汗や湿気を吸収・発散してゴム手袋のムレやベタツキを軽減し、ゴム手袋の脱着がスムーズ
親水性のナイロン系を使用しているためポリエステルと比較して、吸水性が優れています。
汗による手荒れを予防しますので、特に女性にお薦めです。
縦・横自在に伸びて、手にフィット。

サイズフリー 材質ナイロン92%、ポリウレタン8% タイプリバーシブル左右両用 入数(双)10 全長(cm)約15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする