8 × C4 NSVプーリ C形4本掛 カネミツ 76240455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8 × C4 NSVプーリ C形4本掛 カネミツ 76240455
8 × C4 NSVプーリ C形4本掛 カネミツ 76240455

NSVプーリ C形4本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
de外径(Φmm)203.2
内容量1個注文コード76240455品番8 × C4
参考基準価格(税別)¥22,460販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法Db(Φmm)92寸法L(mm)74寸法S1(mm)18寸法S2(mm)18寸法W(mm)110de外径(Φmm)203.2寸法dm(mm)189.2下穴径d(Φmm)20最大軸穴径d(Φmm)50溝の形C溝数4質量(kg)11.0種類Vプーリー呼び8
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする