曜日別特売
24 × C4 NSVプーリ C形4本掛 カネミツ 76240577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24 × C4 NSVプーリ C形4本掛 カネミツ 76240577
24 × C4 NSVプーリ C形4本掛 カネミツ 76240577

NSVプーリ C形4本掛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
de外径(Φmm)609.6
内容量1個注文コード76240577品番24 × C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,980
寸法Db(Φmm)114寸法L(mm)82寸法S1(mm)14寸法S2(mm)14寸法W(mm)110de外径(Φmm)609.6寸法dm(mm)595.6下穴径d(Φmm)30最大軸穴径d(Φmm)63溝の形C溝数4質量(kg)35.8種類Vプーリー呼び24
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする