※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の サンプル採取用品
検査用綿棒 50本
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76240719
品番
CTB-1512A
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。
検体の乾燥を予防します。
タイプ
試験管付き
綿球径(Φmm)
12.0
全長(mm)
155
素材
コットン・レーヨン
材質(軸)
木(白樺)
仕様
滅菌済み1本個包装