カネミツ
SNSJISVプーリ A形2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
de外径(Φmm)
94
94
94
76
80
84
89
92
97
99
102
104
107
109
112
115
118
121
127
134
141
149
159
169
179
189
199
209
233
259
289
309
324
364
409
459
509
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76241365
品番
85 × A2
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
22
幅W(mm)
35
ボス径db(mm)
50
de外径(Φmm)
94
呼び径dm(mm)
85
寸法h(mm)
17
寸法l(mm)
28
下穴径d(Φmm)
9
溝の形
A
溝数
2
質量(kg)
1.1
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
28
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0045
不つり合い質量許容値(g)
1.2