※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ A形2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76241426
品番
100 × A2
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
18
幅W(mm)
35
ボス径db(mm)
56
de外径(Φmm)
109
呼び径dm(mm)
100
寸法h(mm)
17
寸法l(mm)
32
下穴径d(Φmm)
9
溝の形
A
溝数
2
質量(kg)
1.57
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
31.5
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0085
不つり合い質量許容値(g)
1.7