TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
赤ゴム栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
上径(Φmm)
12
注文コード
76242977
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23
この商品は
上径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
No.
0c
上径(Φmm)
12
下径(Φmm)
9
高さ(mm)
18
栓(色)
赤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76242977
-
50810166
-
赤ゴム栓
神田ゴム化学
1個
¥
37
税込
¥
41
注文コードが変更になりました