TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
赤ゴム栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76242986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
No.
0b
上径(Φmm)
14
下径(Φmm)
10.5
高さ(mm)
15.5
栓(色)
赤