ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
検知管 183TP N,N-ジメチルホルムアミド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76244614
品番
183TP
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
使用検知管名
N,Nジメチルホルムアミド
吸引回数(n)
10
消費期限
24
仕様
許容濃度(ppm):05(J)0.3(US)
対象ガス
N,Nジメチルホルムアミド
測定範囲(ppm)
0.5〜30