※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V1本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
67
注文コード
76244856
品番
67 × 3V-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
呼び径de
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
17.4
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
7.6
ボス径db(mm)
45
寸法dm(mm)
65.8
寸法l(mm)
25
下穴径d(Φmm)
10
溝の形
3V
溝数
1
質量(kg)
0.49
最大軸穴径(mm)
25
総幅(mm)
25
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0009
呼び径de
67
不つり合い質量許容値(g)
0.5