※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V1本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76244865
品番
70 × 3V-1
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
17.4
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
7.6
ボス径db(mm)
45
寸法dm(mm)
68.8
寸法l(mm)
25
下穴径d(Φmm)
10
溝の形
3V
溝数
1
質量(kg)
0.53
最大軸穴径(mm)
25
総幅(mm)
25
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0010
呼び径de
70
不つり合い質量許容値(g)
0.6