TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用手袋
TGK(東京硝子器械)の インナー手袋 クリーンルーム用手袋
インナー手袋 50双
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50双)
タイプ
一般
注文コード
76246136
品番
NHG-11W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一般
サイズ
フリー
材質
再生セルロース繊維
色
ホワイト
入数(双)
50
機能
吸水・放湿性