TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用手袋
TGK(東京硝子器械)の インナー手袋 クリーンルーム用手袋
インナー手袋 50双
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50双)
タイプ
指切り
注文コード
76246145
品番
NHG-15W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
指切り
サイズ
フリー
材質
再生セルロース繊維
色
ホワイト
入数(双)
50
機能
吸水・放湿性