※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V6本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76246405
品番
300 × 3V-6
参考基準価格(税別)
¥35,420
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
68.9
寸法H(mm)
18
寸法S1(mm)
11.1
ボス径db(mm)
120
寸法dm(mm)
298.8
寸法l(mm)
80
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
3V
溝数
6
質量(kg)
16.5
最大軸穴径(mm)
65
総幅(mm)
80
GD
2
(kgf・m
2
)
0.663
呼び径de
300
不つり合い質量許容値(g)
16.5