※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V6本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
630
注文コード
76246475
品番
630 × 3V-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,410
この商品は
呼び径de
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
68.9
寸法H(mm)
18
寸法S1(mm)
31.1
ボス径db(mm)
140
寸法dm(mm)
628.8
寸法l(mm)
100
下穴径d(Φmm)
30
溝の形
3V
溝数
6
質量(kg)
39.0
最大軸穴径(mm)
80
総幅(mm)
100
GD
2
(kgf・m
2
)
7.97
呼び径de
630
不つり合い質量許容値(g)
39.0