※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76246572
品番
160 × 5V-2
参考基準価格(税別)
¥13,340
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
7.1
ボス径db(mm)
90
寸法dm(mm)
157.4
寸法l(mm)
50
下穴径d(Φmm)
20
溝の形
5V
溝数
2
質量(kg)
5.7
最大軸穴径(mm)
50
総幅(mm)
50
GD
2
(kgf・m
2
)
0.060
呼び径de
160
不つり合い質量許容値(g)
6