※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76246703
品番
300 × 5V-2
参考基準価格(税別)
¥25,440
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
23
寸法S1(mm)
22.1
ボス径db(mm)
110
寸法dm(mm)
297.4
寸法l(mm)
65
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
5V
溝数
2
質量(kg)
11.3
最大軸穴径(mm)
60
総幅(mm)
65
GD
2
(kgf・m
2
)
0.459
呼び径de
300
不つり合い質量許容値(g)
11