※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V2本掛
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
630
注文コード
76246807
品番
630 × 5V-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥71,560
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
この商品は
呼び径de
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
23
寸法S1(mm)
37.1
ボス径db(mm)
140
寸法dm(mm)
627.4
寸法l(mm)
80
下穴径d(Φmm)
30
溝の形
5V
溝数
2
質量(kg)
35
最大軸穴径(mm)
80
総幅(mm)
80
GD
2
(kgf・m
2
)
6.05
呼び径de
630
不つり合い質量許容値(g)
35