TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の バケツ/バケツ型密閉容器
PPバケツ 本体 PO-13A
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76247859
品番
070093-001
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,985
販売価格(税別)
¥
3,623
バスケットに入れる
スタッキングできます。
目盛付きです。
容量(L)
12.7
色
乳白色
材質
本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー
寸法(Φ×高さH)(mm)
290×265
注意
※蓋は別売りとなります。