TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の バケツ/バケツ型密閉容器
PPバケツ 蓋 PO-13B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76247877
品番
070093-007
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥838
販売価格(税別)
¥
762
バスケットに入れる
スタッキングできます。
目盛付きです。
色
黄
材質
本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー
仕様
12.7L用
寸法(Φ×高さH)(mm)
308×19