※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V5本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76247936
品番
530 × 5V-5
参考基準価格(税別)
¥116,440
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
95.4
寸法H(mm)
23
寸法S1(mm)
24.6
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
170
寸法dm(mm)
527.4
寸法l(mm)
120
下穴径d(Φmm)
50
溝の形
5V
溝数
5
質量(kg)
45.8
最大軸穴径(mm)
95
総幅(mm)
120
GD
2
(kgf・m
2
)
5.85
呼び径de
530
不つり合い質量許容値(g)
46