※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の 架台/スタンド/ホルダー類
Kartell(カルテル)の ピペット台
ピペット台回転式用台座/支柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76248078
品番
262
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
台座と支柱
材質
台座:PP製、支柱:PVC製
仕様
●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228
TGK品番
198-19-71-02
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。